ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-070 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE PIATTO - 330-070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443632837
Artikelnummer
ALP330-070
Herstellernummer
330-070
Hersteller
ALP
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli:1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


