Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-065L-4 PULS.INT.1P ON/OFF SALD.ACCIAIO 19MM ... - 330-065L-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650329

Artikelnummer

ALP330-065L-4

Herstellernummer

330-065L-4

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Luce: Verde
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Tipi contatti: SPDT
Portata:5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 5 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C