ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-062-5 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE 12V BLU - 330-062-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443625099
Artikelnummer
ALP330-062-5
Herstellernummer
330-062-5
Hersteller
ALP
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 12Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipicontatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 4 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


