Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-062-1 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE 12V ROSSO - 330-062-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochdurchmesser - 19 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625112

Artikelnummer

ALP330-062-1

Herstellernummer

330-062-1

Hersteller

ALP

Lochdurchmesser:

19 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Luce: Rosso
Tensione illuminazione: 12Vac/dc
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 4 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Attuatore: Acciaio
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C