Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-060-5 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE 24V BLU - 330-060-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 19 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625044

Artikelnummer

ALP330-060-5

Herstellernummer

330-060-5

Hersteller

ALP

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipicontatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 4 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C