ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-056-6 PULS.ANTIV.1PON/-/OFF VITE 24V BIANCO - 330-056-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443632776
Artikelnummer
ALP330-056-6
Herstellernummer
330-056-6
Hersteller
ALP
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Colore illuminazione: Bianco Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


