ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-055 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE ACCIAIO - 330-055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443625037
Artikelnummer
ALP330-055
Herstellernummer
330-055
Hersteller
ALP
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP65
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -30 / 70°C


