ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-054 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE - 330-054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochdurchmesser - 19 mm
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8017443602625
Artikelnummer
ALP330-054
Herstellernummer
330-054
Hersteller
ALP
Lochdurchmesser:
19 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Metallo Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: SPST Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 2 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Note aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproof Grado di protezione: IP66 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C