ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-053 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE ACCIAIO - 330-053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochdurchmesser - 19 mm
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8017443625020
Artikelnummer
ALP330-053
Herstellernummer
330-053
Hersteller
ALP
Lochdurchmesser:
19 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 3A@250Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: vite N. terminali: 2 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -30 / 70°C