Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-052 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE - 330-052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443602618

Artikelnummer

ALP330-052

Herstellernummer

330-052

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli:1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Attuatore: Ottone nichelato
Note aggiuntive: antivandalo piano
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C