Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-048-4 PULS.PUSH LOCKED 230V 2NO-2NC QUAD.VERDE - 330-048-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443611962

Artikelnummer

ALP330-048-4

Herstellernummer

330-048-4

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: Quadrato
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Verde
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 6 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP40