ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-039-02B INTERR.PER PORTE/ARMADI-LEV.PUNTA BIANCO - 330-039-02B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443666047
Artikelnummer
ALP330-039-02B
Herstellernummer
330-039-02B
Hersteller
ALP
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Controller switch della luce della porta dell'armadio.
Dati Tecnici
Tensione dingresso: 220-250Vac
vita operativa:100000 cicli
Temp. di Funzionamento: -40°C a 85°C
Dimensioni LxWxH: 55,35x47,2x16,6mm
Caratteristiche Generali
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Bianco
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Terminali: 2 terminali a vite
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP20


