ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-038 INT PULSANTE 1P ON/-/OFFA SALDARE - 330-038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 19.2 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443602595
Artikelnummer
ALP330-038
Herstellernummer
330-038
Hersteller
ALP
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
19.2 mm
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Bianco
Tipi contatti: SPST
Portata: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Terminali: 2 terminalia saldare
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø19.2mm
Attuatore: Plastica
Note aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm


