ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-036 INT PULSANTE 1P OFF/-/ONA SALDARE - 330-036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 12 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443602588
Artikelnummer
ALP330-036
Herstellernummer
330-036
Hersteller
ALP
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
12 mm
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Nero Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPST Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 2 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12mm