ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-032 INT PULSANTE 1P OFF/-/ONA SALDARE - 330-032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443602564
Artikelnummer
ALP330-032
Herstellernummer
330-032
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø10mm
Attuatore: Plastica


