Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-024 INT PULSANTE 1PON/-/OFF A SALDARE - 330-024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602526

Artikelnummer

ALP330-024

Herstellernummer

330-024

Hersteller

ALP

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

12 mm

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPST Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 2 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12mm