Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-018 INT PULSANTE 1P ON/-/OFFA SALDARE - 330-018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602496

Artikelnummer

ALP330-018

Herstellernummer

330-018

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: Quadrato
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Attuatore: Plastica