ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-007R PULS.1PON/OFF SALDARE ZN-AL ROSSO 8MM - 330-007R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - ja
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443650152
Artikelnummer
ALP330-007R
Herstellernummer
330-007R
Hersteller
ALP
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Forma dell'attuatore: Convesso Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Zn-Al Tipi contatti: SPST Portata: 1A@24Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 2 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø8mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C