ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-078 INT MED LEVA 1P ON/-/ON VITE - 310-078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443602250
Artikelnummer
ALP310-078
Herstellernummer
310-078
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Tipologia: Deviatore
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 3 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio:ø12.2mm
Attuatore: Plastica


