Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-032 INT MIN LEVA 1P ON/-/ON A SALDARE - 310-032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602083

Artikelnummer

ALP310-032

Herstellernummer

310-032

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serie: Miniatura Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: SPDT Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø6mm