ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-002 INT SUB LEVA 1P ON/-/ON A SALDARE - 310-002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443601994
Artikelnummer
ALP310-002
Herstellernummer
310-002
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Formato: Subminiatura
Tipologia: Deviatore
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 3 terminali a saldare
Montaggio: Pannellocon dado
Foro fissaggio: ø5mm
Attuatore: Ottone nichelato


