Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP31-1002W CAVO DA CONNETTORE 2 PIN F A FILI LIB... - 31-1002W

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP31-1002W CAVO DA CONNETTORE 2 PIN F A FILI LIB...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443691018

Artikelnummer

ALP31-1002W

Herstellernummer

31-1002W

Hersteller

ALP


General characteristics
Adatto per striscia: Single color
Connector type: Connector with cable
Lunghezza cavo: 70cm
Number of poles: 2

Mechanical characteristics
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
DC Input voltage: 3-24Vdc