Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-50104C CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/CAVO ... - 30-50104C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443691810

Artikelnummer

ALP30-50104C

Herstellernummer

30-50104C

Hersteller

ALP

Ader-Zahl:

4


Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza sorgente luminosa: 10mm
Tipo connettore: Connettore striscia/fili
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 22-20AWG
Sezione conduttori: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc)
Corrente max: 5.5A

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 19mm
Larghezza: 12.6mm
Altezza: 6.2mm
Dimensioni: 19mm x 12.6mm x 6.2mm
Tipo contatto: a pressione

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C