ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-40082G CONNETTORE AD AVVITARE STRIP TO STRIP... - 30-40082G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443682207
Artikelnummer
ALP30-40082G
Herstellernummer
30-40082G
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza sorgente luminosa: 8mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 14.6mm
Larghezza: 11.5mm
Dimensioni: 14.6mm x 11.5mm x 6.4mm
Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a vite
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 6A
Compatibile con strisce Led COB e SMD fino ad un massimo di 140 led/m.
Verificare che la distanza massima tra il taglio e il Led sia superiore ai 3.5mm.


