ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-20125G CONNETTORE STRIP TO STRIP 12MM RGBW - 30-20125G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 5
Packung
5 ST
EAN
8017443679634
Artikelnummer
ALP30-20125G
Herstellernummer
30-20125G
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
5
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: SMD
Adatto per striscia: RGBW
Larghezza sorgente luminosa: 12mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 5
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 18.2mm
Larghezza: 13.6mm
Altezza: 5.4mm
Dimensioni: 18.2mm x 13.6mm x 5.4mm
Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a pressione


