Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10102L CONNETTORE AD ANGOLO 10MM W - 30-10102L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443679528

Artikelnummer

ALP30-10102L

Herstellernummer

30-10102L

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 10mm Tipo connettore: Giunto ad angolo N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 4A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 19mm Larghezza: 11.5mm Altezza: 3.5mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a crimpare