Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10082G CONNETTORE STRIP TO STRIP 8MM W - 30-10082G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443679481

Artikelnummer

ALP30-10082G

Herstellernummer

30-10082G

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 8mm Tipo connettore: Giunto N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 5.5A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 15.6mm Larghezza: 9.6mm Altezza: 3.3mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a crimpare