Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10082C CONNETTORE STRIP TO POWER 8MM W - 30-10082C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443679474

Artikelnummer

ALP30-10082C

Herstellernummer

30-10082C

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 8mm Tipo connettore: Connettore con cavetto Lunghezza cavo: 15cm Sezione AWG: 20AWG N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 3.5A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 15.6mm Larghezza: 9.6mm Altezza: 3.3mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a crimpare