Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP28-42 PRESA GIAPP G/CAVO PVC 5.5-2.1MM L14MM - 28-42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443037977

Artikelnummer

ALP28-42

Herstellernummer

28-42

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
Lunghezza Contatto: 14mm