ALPHA ELETTRONICA SR - ALP28-1F4M CAVO SPLITTER DC 5.5X2.1MM DA 1 FEMMI... - 28-1F4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443683358
Artikelnummer
ALP28-1F4M
Herstellernummer
28-1F4M
Hersteller
ALP
Cavo splitter per il collegamento di quattro dispositivi a bassa tensione.
Corrente max ingresso: 5A
Tensione max ingresso: 24V
Ingresso (Linea principale)
Diametro: 4,5mm
Uscita (Linee distribuite)
Diametro: 3,0mm
Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: ø5,5-2,1mm
Genere A: Femmina
Tipo Connettore A: 1x Femmina ø5,5-2,1mm 2 poli
Tipo Connettore B: ø5,5-2,1mm
Genere B: Maschio
Tipo Connettore B: 4x Maschio ø5,5-2,1mm 2 poli
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Lunghezza Cavetto: 40cm


