ALPHA ELETTRONICA SR - ALP25-2 PRESA JACK 2.5 MM GUIDACAVO MONO - 25-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 2,5 mm Klinke
Ausführung - Female (Buchse)
Packung
20 ST
EAN
8017443037632
Artikelnummer
ALP25-2
Herstellernummer
25-2
Hersteller
ALP
Anschluss:
2,5 mm Klinke
Ausführung:
Female (Buchse)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 2.5mm