Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-144 LAMP HOLDER R7S 189.1MM BEIGE - 23-9-144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443606562

Artikelnummer

ALP23-9-144

Herstellernummer

23-9-144

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 189,1mm
Colore: Beige

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico