Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-104/2 BASE GU10 CON CAVI CON CHIUSURA E VITE - 23-9-104/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443618145

Artikelnummer

ALP23-9-104/2

Herstellernummer

23-9-104/2

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Attacco: GU10 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 240V Corrente max: 2A ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Ceramico Lunghezza fili: 15cm Sezione: 0.75mm² Con chiusura in plastica