Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-9-100 BASE G4 CON CAVI - 23-9-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443597440

Artikelnummer

ALP23-9-100

Herstellernummer

23-9-100

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Attacco: G4

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm