ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-205 DIMMER 100-240VAC RICEVT.RF - 23-205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443637528
Artikelnummer
ALP23-205
Herstellernummer
23-205
Hersteller
ALP
Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante e ricevitore RF.
Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenzaattraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Dati Tecnici
Tensione dingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max
Numero massimo dispositivi in parallelo: 10
Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20
Caratteristiche Generali
Metodo di controllo: RF, Pulsante
Note
Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.


