Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-123C SENSORE MOV. PIR 12-24VAC-DC CONTATTO... - 23-123C

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-123C SENSORE MOV. PIR 12-24VAC-DC CONTATTO...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scanwinkel - 360 °

  • Max. Präsenzbereich - 6 m²

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685840

Artikelnummer

ALP23-123C

Herstellernummer

23-123C

Hersteller

ALP

Scanwinkel:

360 °

Max. Präsenzbereich:

6 m²

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

55.4 mm

Höhe:

36.8 mm

Tiefe:

23.5 mm


Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac/dc
Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc
Tens. funzionamento AC: 12-24Vac
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico operativo: 0.5W
Classe Isolamento: II

Caratteristiche dei contatti
Configurazione contatti: 1 NO
Tensione commutabile max: 230V
Corrente istantanea max: 5A

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1.8 - 4m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 6m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 8min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 55.4 x 36.8 x 23.5mm