Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-116 SENS.DI MOV.PIR PER PLAFONIERE - 23-116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scanwinkel - 360 °

  • Max. Präsenzbereich - 10 m²

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443649422

Artikelnummer

ALP23-116

Herstellernummer

23-116

Hersteller

ALP

Scanwinkel:

360 °

Max. Präsenzbereich:

10 m²

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC


Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W

Caratteristiche dei contatti
Potenza massima carico capacitivo: 500W
Potenza massima carico resistivo: 1200W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2 - 6m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 10m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 30min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Note
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.