Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-112C SENSORE MOV. PIR 12-24VAC-DC CONTATTO... - 23-112C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scanwinkel - 180 °

  • Max. Präsenzbereich - 12 m²

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685833

Artikelnummer

ALP23-112C

Herstellernummer

23-112C

Hersteller

ALP

Scanwinkel:

180 °

Max. Präsenzbereich:

12 m²

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

55.5 mm

Höhe:

68.2 mm

Tiefe:

80.2 mm


Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac/dc
Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc
Tens. funzionamento AC: 12-24Vac
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico operativo: 0.5W
Classe Isolamento: II

Caratteristiche dei contatti
Configurazione contatti: 1 NO
Tensione commutabile max: 230V
Corrente istantanea max: 5A

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: A parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 55.5 x 68.2 x 80.2mm