Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-110/2 SENSORE PIR INCASS.230VAC BIANCO IP20 - 23-110/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scanwinkel - 360 °

  • Max. Präsenzbereich - 8 m²

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443691834

Artikelnummer

ALP23-110/2

Herstellernummer

23-110/2

Hersteller

ALP

Scanwinkel:

360 °

Max. Präsenzbereich:

8 m²

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Breite:

76 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

49 mm

Questo prodotto è un interruttore automatico adatto per il risparmio energetico in istallazioni illuminotecniche.
Integra al suo interno un sensore infrarosso sensibile alle radiazioni di calore (radiazioni infrarosse) di oggetti in movimento allinterno della propria area di copertura. Il sensore deve vedere la zona che si intende monitorare per la rilevazione di soggetti in movimento. Le radiazioni si propagano in linea retta ma sono ostruite da oggetti solidi. Una volta rilevato un oggetto inmovimento linterruttore comanda laccensione del carico connesso. Dopo un intervallo di tempo regolabile il carico verrà spento. Una fotocellula, la cui sensibilità alla luminosità ambientale è regolabile, evita che il carico venga acceso in condizioni diluce diurna.


Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Rilevazione: Movimento
Contenuto confezione: Sensore, Manuale
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico operativo: 0.5W
Classe Isolamento: II

Caratteristiche dei contatti
Potenza massima carico capacitivo: 600W
Potenza massima carico resistivo: 1200W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Da incasso
Altezza d'installazione: 1.8 - 4m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento:8m

Regolazioni
Periodo di accensione: 7s - 32min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH):76 x 76 x 49mm
Umidità atmosferica relativa: 93%