Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-108 SENSORE PIR REG.230VAC BIANCO IP65 - 23-108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scanwinkel - 180 °

  • Max. Präsenzbereich - 12 m²

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443619937

Artikelnummer

ALP23-108

Herstellernummer

23-108

Hersteller

ALP

Scanwinkel:

180 °

Max. Präsenzbereich:

12 m²

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Breite:

80 mm

Höhe:

119.5 mm

Tiefe:

51.5 mm


Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Caratteristiche dei contatti
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: A parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 119.5 x 51.5mm

Note
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.