ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-090/10 LUMINARIA 10 PORTALAMP.IP44 PROLUNGABILE - 23-090/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443663343
Artikelnummer
ALP23-090/10
Herstellernummer
23-090/10
Hersteller
ALP
Farbe:
schwarz
** Crea la tua atmosfera ** Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. è provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l’installazione. ** Dati tecnici: ** Tensione funzionamento: 230Vac Frequenza: 50/60Hz Potenza Max lampada: 25W Numero portalampade: 10 Tipo portalampade: E27 Spaziatura Lampade: 75cm Lunghezza totale: 10m Grado di Protezione: IP44 Spina Schuko 2 Poli IP44 Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2 Colore cavo: Nero Temp. funzionamento: -10°C,+40°C ** Precauzioni ** - Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione. - Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato. - Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W. ** Note ** Lampadine NON incluse.


