Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-027/2.5A CAVO SP. TEDESCA 90 PR. IEC320 C13-2.5M - 23-027/2.5A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443651944

Artikelnummer

ALP23-027/2.5A

Herstellernummer

23-027/2.5A

Hersteller

ALP

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2.5m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 10A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05W-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Schuko 90° ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto