Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-436B COPPIA CONNETTORI - MASCHIO FEMMINA -... - 201-436B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443675513

Artikelnummer

ALP201-436B

Herstellernummer

201-436B

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Genere Contatto: Maschio+Femmina ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo:PPO Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0