Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-434A CONNETTORE FEMMINA VOLANTE - 1500V - ...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680456

Artikelnummer

ALP201-434A

Herstellernummer

201-434A

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Genere Corpo: Femmina Genere Contatto: Femmina ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PPO Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0