Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-431A CONNETTORE MASCHIO VOLANTE - 1500V - ... - 201-431A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680449

Artikelnummer

ALP201-431A

Herstellernummer

201-431A

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Genere Corpo: Maschio Genere Contatto: Maschio ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PPO Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0