Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-427B COPPIA CONN. - MASCHIO FEMM.-1000V-PE... - 201-427B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443682788

Artikelnummer

ALP201-427B

Herstellernummer

201-427B

Hersteller

ALP

Il connettore fotovoltaico è estremamente facile da utilizzare, efficiente e rapido da installare.
Dotato di serracavi e interblocchi incorporati garantisce una connessione affidabile e duratura di impianti fotovoltaici.
Questi interblocchi assicurano un accoppiamento sicuro e protezione contro lo sgancio accidentale tra connettori maschio e connettori femmina.
Offre un elevato livello di stabilità, isolamento, resistenza e protezione per un connettore fotovoltaico solare affidabile.

Caratteristiche Generali
Norma di riferimento: IEC 62852
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio+Femmina
Genere Contatto: Maschio+Femmina

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PPO
Materiale Contatti: Rame stagnato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 2.5-6mm²
Diametro cavo min: ø4.7mm
Diametro cavo max: ø6.4mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0