Startseite
Nicht mehr in Produktion

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-425 CONNETTORE FEMMINA VOLANTE - 1000V - ... - 201-425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443674851

Artikelnummer

ALP201-425

Herstellernummer

201-425

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Genere Corpo: Femmina Genere Contatto: Femmina ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 1000V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PPO Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0