Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-622 GIUNTO A Y CON CAVI FOTOVOL. 2 FEMM. ... - 200-622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680616

Artikelnummer

ALP200-622

Herstellernummer

200-622

Hersteller

ALP

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili. Input: 2 prese Output: 1 spina ** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Serie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050 Codice produttore: 32.0334 Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Serie Fornitore:Stäubli MC4-Evo 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 53A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 8 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE Materiale Contatto: Rame stagnato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. L: 500mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0 Utilizzare solo con connettori Staubli originali.