Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-620 Y-SPLITTER F-M/M-50CM STUBLI MC4-EVO2... - 200-620

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680609

Artikelnummer

ALP200-620

Herstellernummer

200-620

Hersteller

ALP

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili. Input: 2 spine Output: 1 presa ** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Serie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050 Codice produttore: 32.0333 Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Serie Fornitore:Stäubli MC4-Evo 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 53A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 8 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: Rame stagnato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. L: 500mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0 Utilizzare solo con connettori Staubli originali.