Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-610 FUSIBILE IN LINEA 20A STUBLI - CON CA... - 200-610

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-610 FUSIBILE IN LINEA 20A STUBLI - CON CA...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680593

Artikelnummer

ALP200-610

Herstellernummer

200-610

Hersteller

ALP

Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore. ** Caratteristiche Generali ** Serie produttore: PV-K/ILF3 Codice produttore: PV-K/ILF3 Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 20A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 8 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE Materiale Contatto: Rame stagnato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. L: 590mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0